DW 10-125 Quick Polizor unghiular pneumatic

Cod articol: 601591000
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
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 601591000
    EAN / GTIN 4007430335371
    Număr producător 601591000
    L-Număr L01750 970

    Descriere

    Descriere:

    • Deosebit de puternic pentru utilizare solicitantă
    • Pentru șlefuirea suprafețelor plane și curbe dintr-o mare varietate de materiale
    • Carcasă ergonomică, izolată la rece și ușoară, din plastic rezistent la impact
    • Mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT) pentru amortizarea vibrațiilor în vederea protejării sănătății
    • Metabo Quick pentru schimbarea discului fără scule cu ajutorul piuliței cu eliberare rapidă
    • Flanşă de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixat în 8 poziții fără răsucire
    • Evacuarea aerului prin mâner, ușor de utilizat, evită turbulențele de praf în zona de lucru
    • Suflarea aerului este silențioasă pentru o muncă cu zgomot redus
    • Maneta de siguranță previne pornirea neintenționată a mașinii
    • Pentru utilizare cu discuri de degroșare și de tăiere și discuri de debitat Ø 125 mm
    • Discuri de degroșare și de debitare complete disponibile în gama Metabo

      Conţinut
    • Racord EURO 3/8″, ARO/Orion racord cu soclu 3/8″, racord cu soclu ISO 3/8″, cheie hexagonală, mâner anti-vibrații, capac de protecție pentru disc, sticlă de ulei.

    Caracteristică:

    • Presiunea de lucru: 6.2 bar
    • Greutate: 2 kg
    • Viteza fără sarcină: 12000 /min
    • Necesarul de aer: 500 l/min
    • Ø disc: 125 mm
    • Firul axului: M 14