BP 200 Pistol de suflat cu aer comprimat

Cod articol: 601581000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601581000
EAN / GTIN 4007430246257
Număr producător 601581000
L-Număr L01750 38

Descriere

Descriere:

  • Carcasă ergonomică, izolată la rece și ușoară din plastic rezistent la impact
  • Volumetru de aer reglabil pentru o muncă orientată spre aplicații
  • Mâner și lumină pentru o muncă ușoară chiar și în locuri greu accesibile

    Dispozitiv de livrare
  • Racord cu mufă EURO 1/4″, vârf al duzei acoperit cu cauciuc.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 3 - 8 bar
  • Greutate: 0.14 kg
  • Necesarul de aer: 130 - 350 l/min