FSP 600 LVLP Pistol de vopsire cu aer comprimat

Cod articol: 601578000
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
    Tip produs Pistol pentru vopsea

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 601578000
    EAN / GTIN 4007430246202
    Număr producător 601578000
    L-Număr L01750 955

    Descriere

    Descriere:

    • LVLP (Low Volume Low Pressure): presiune de lucru minimă de 0,7 bar la setul de duze, rată de transfer de aproximativ 73%. Pulverizare excesivă redusă, eficiență maximă de transfer cu un consum foarte redus de aer
    • Reglabil în mod infinit pentru jet rotund și larg
    • ușor de curățat, pentru cea mai mare precizie și durabilitate
    • Set de duze din oțel inoxidabil, adecvate pentru utilizarea cu materiale solubile în apă și pe bază de solvenți

      Conţinut
    • Cod de racord EURO 1/4″, cod de racord ARO/Orion 1/4″, cod de racord ISO 1/4″, pahar de curgere din plastic de 0,6 l, filtru, duză Ø 1,3 mm, perie de curățare, cheie de asamblare.

    Caracteristică:

    • Presiunea de lucru: 1.6 bar
    • Greutate: 0.7 kg
    • Necesarul de aer: 136 l/min

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături