DFP 400 Pompă de ungere cu aer comprimat

Cod articol: 601572000
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
Tip produs Pistol pentru vopsea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601572000
EAN / GTIN 4007430246035
Număr producător 601572000
L-Număr L01750 160

Descriere

Descriere:

  • Automată: flux continuu de material atâta timp cât este acționat apărătorul de declanșare; dozare perfectă
  • Nu există depășire de material pentru o muncă curată și eficientă
  • Cu racord rigid și flexibil, inclusiv cu racord de ungere pentru cea mai bună accesibilitate și manevrare ușoară
  • Pentru umplere din recipiente externe de ungere sau pentru lucrul cu cartușe disponibile în comerț (400g)

    Conţinut
  • Racord EURO 1/4″, racord cu filet ARO/Orion 1/4″, racord cu filet ISO 1/4″, tub de ungere rigid 17 cm, furtun de ungere flexibil 46 cm (18″).

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 2 - 10 bar
  • Greutate: 1.55 kg
  • Cerința de aer pe cursă: 0.4 l

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.