UBS 1000 Pistol de pulverizare cu aer comprimat

Cod articol: 601571000
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
    Tip produs Pistol pentru vopsea

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 601571000
    EAN / GTIN 4007430246028
    Număr producător 601571000
    L-Număr L01750 1266

    Descriere

    Descriere:

    • Pistol de pulverizare pentru etanșarea cavităților și protecția sub caroserie, compatibil cu cartușele cu șuruburi disponibile în comerț (1l)

      Conţinut
    • racord EURO 1/4″, racord ARO/Orion 1/4″, racord ISO 1/4″.

    Caracteristică:

    • Presiunea de lucru: 6 bar
    • Greutate: 0.4 kg
    • Necesarul de aer: 180 l/min
    • Descrierea produsului: Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături