SSP 1000 Pistol de sablare cu aer comprimat cu aer comprimat

Cod articol: 601569000
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 601569000
Copiaţi
EAN / GTIN 4007430246004
Copiaţi
Număr producător 601569000
Copiaţi
L-Număr L01750 9
Copiaţi
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pistol de sablare pentru îndepărtarea ruginei și a reziduurilor de vopsea în colțuri, la îmbinări și pe suprafețe mai mici
  • Pentru utilizare cu toate mediile de sablare obișnuite, aplicație universală, ideal pentru suprafețe mici
  • Bucșă de sablare din oțel călit pentru o durată de viață lungă

    Conţinut
  • Racord EURO 1/4″, bucșă ARO/Orion 1/4″, bucșă ISO 1/4″, ventuză metalică și duză de sablare călit.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 7 bar
  • Greutate: 0.55 kg
  • Necesarul de aer: 300 l/min

Descărcări și documente

Produse potrivite