DKNG 40/50 Capsatoare / cuie pneumatice

Cod articol: 601562500
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
    Tip produs Suport cuie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 601562500
    EAN / GTIN 4007430245885
    Număr producător 601562500
    L-Număr L01750 712

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru lucrul cu capse și cuie
    • Pentru finisaje interioare, de exemplu pentru fixarea lambriurilor de pereți și tavane sau pentru fixarea plintei
    • Pentru fixarea plăcilor cu limbă și canelură, a plăcilor aglomerate, etc.
    • Mâner prietenos și ușor pentru a lucra ușor chiar și în locuri greu accesibile
    • Cuplajul între capse și cuie cu cap supărător este posibil fără conversie
    • Dispozitivul de siguranță la contact previne declanșarea involuntară pentru a proteja utilizatorul
    • Deschiderea fără scule a panoului frontal pentru o depanare simplă și rapidă
    • Carcasă compozită ergonomică: Izolatoare de frig, anti-alunecare și cu vibrații reduse pentru o muncă confortabilă
    • Mâner cauciucat pentru o muncă ergonomică și cu oboseală redusă
    • Ghid de evacuare a aerului rotativ, ușor de utilizat: fără vârtej de praf în zona de lucru

      Conţinut
    • Racord EURO 1/4″, racord ARO/Orion 1/4″, racord ISO 1/4″, flacon de ulei, ochelari de protecție, carcasă de plastic.

    Caracteristică:

    • Presiunea de lucru: 5 - 7 bar
    • Greutate: 1.1 kg
    • Lungimea capsei: 15 - 40 mm
    • Tipul de capsă: 90 + ES
    • Necesarul de aer pe lovitură: 0.66 l
    • Lungimea cuiului: 15 - 50 mm
    • Tipul de cui: SKN

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături