DSSW 2440-1″ Cheie pneumatică cu impact

Cod articol: 601551000
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601551000
EAN / GTIN 4007430245007
Număr producător 601551000

Descriere

Descriere:

  • Mâner cu arc mare pentru o poziție de lucru ergonomică
  • Mâner de acționare extins pentru lucrări de înșurubare la jantele cu centrul înclinat
  • Mecanism de impact cu ciocan dublu cu durată lungă de viață
  • Cleșă cu impact robustă și puternică pentru cele mai grele lucrări de întreținere a camioanelor

    Conţinut
  • Bucșă cu mufă EURO 1/2″, mufă cu mufă ARO/Orion 1/2″, mufă cu mufă ISO 1/2″, duză pentru furtun 10 mm și clemă pentru furtun conform ISO 11148, sticlă de ulei.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 6.2 bar
  • Greutate: 7.3 kg
  • Necesarul de aer: 13 l/s
  • Max. Cuplu de slăbire: 2440 Nm
  • Incertitudine K: 2.21 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 99 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 110 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 17.3 m/s²
  • Admisie pătrată: 1″