Compresor Mega 650-270 D

Cod articol: 601543000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Compresor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601543000
EAN / GTIN 4007430244840
Număr producător 601543000
L-Număr L01750 820

Descriere

Descriere:

  • Compresor puternic și robust cu curea trapezoidală pentru utilizare solicitantă
  • Acționare cu curea pentru viteze mici și funcționare deosebit de lină
  • Compresie în două trepte pentru performanțe deosebit de ridicate și durată de viață lungă
  • Pentru curent trifazat
  • Presiune de lucru reglabilă, specifică aplicației, prin intermediul reductorului de presiune cu filtru cu manometru
  • Dezaburire bună la rece prin presostat cu supapă de siguranță
  • Manometru suplimentar pentru afișarea presiunii din cazan
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Compresor cu piston cu 2 cilindri lubrifiat cu ulei pentru un debit mare de aer
  • Răcitor posterior pentru mai puțină condensare
  • Rotăți cauciucate, robuste și mâner de tracțiune pentru utilizare mobilă
  • Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii prin

    Conţinut
  • 3 cuplaje universale.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1530 x 600 x 1160 mm
  • Capacitate de aspirație: 650 l/min
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 450 l/min
  • Capacitate de umplere: 520 l/min
  • Greutate: 170 kg
  • Lungimea cablului: 1.5 m
  • Dimensiunea cazanului: 270 l
  • Max. Viteză: 1400 /min
  • Max. Presiune: 11 bar
  • Putere nominală de intrare: 4 kW
  • Tensiune de rețea: 380 - 415 V
  • Nivelul presiunii sonore: 88 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 88 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 97 dB(A)