Descriere:
Proiectare în conformitate cu DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Cu o manivelă adâncă, cu inele cu pereți subțiri
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat
Suprafață mată, fără strălucire
Cu grijă forjată și finisată de experți:
Inel: Cu pereți subțiri, adânc cotit și înclinat la 5°, cu profil UD - pentru o transmisie delicată a forței
Rigiditate ridicată la încovoiere - nu se rupe sau se sparge atunci când este suprasolicitat, minimizând astfel riscul de rănire
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Pentru înălțimi extrem de mici sau. Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă la sarcini grele.
Caracteristică:
- Design: Cu manivelă adâncă, cu inele cu pereți subțiri
- Lățimea totală [mm]: 13 mm
- Înălțime totală [mm]: 24 mm
- Lungime totală [mm]: 190 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 12,0 mm
- Lățimea capului 2 [mm]: 13,3 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 5,6 mm
- Înălțimea capului 2 [mm]: 6,6 mm
- Înălțime de decalaj 1: 21,7 mm
- Material: 31CrV3
- Suprafață: cromat
- Manivelă inelară: 5°
- Profilul inelului: UNIT-DRIVE
- Lățimea pe laturi [mm]: 7x8
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 7
- Lățimea pe laturi 2 [mm]: 8
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu