Compresor Mega 400-50 D

Cod articol: 601537000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Compresor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601537000
EAN / GTIN 4007430244468
Număr producător 601537000
L-Număr 079842 400/50D

Descriere

Descriere:

  • Compresor puternic și robust cu curea trapezoidală pentru utilizare solicitantă
  • Acționare cu curea pentru viteze mici și funcționare deosebit de lină
  • Compresor cu piston lubrifiat cu ulei
  • Pentru curent trifazat
  • Presiune de lucru reglabilă, specifică aplicației și calitate îmbunătățită a aerului datorită reductorului de presiune cu filtru cu manometru și lubrifiant de ceață
  • Dezaburire bună la rece datorită presostatului cu supapă de siguranță
  • Manometru suplimentar pentru afișarea presiunii din cazan
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Panou de instrumente cu manometre ușor de citit pentru presiunea boilerului și presiunea de lucru
  • Roi mari, cauciucate, pentru un transport confortabil
  • Roți directoare cu frână de blocare pentru o manevrabilitate ridicată
  • Opțiune de derulare a cablului
  • Mâner de tragere lung, ergonomic, cu derulare integrată a cablului
  • Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii

    Conţinut
  • 3 cuplaje universale.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1050 x 410 x 817 mm
  • Capacitate de aspirație: 400 l/min
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 260 l/min
  • Capacitate de umplere: 300 l/min
  • Greutate: 73 kg
  • Lungimea cablului: 1.5 m
  • Dimensiunea cazanului: 50 l
  • Max. Viteză: 1050 /min
  • Max. Presiune: 10 bar
  • Putere nominală de intrare: 2.2 kW
  • Tensiune de rețea: 380 - 415 V
  • Nivelul presiunii sonore: 86 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 86 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 93 dB(A)

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.