Compresor Mega 400-50 W

Cod articol: 601536000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Compresor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601536000
EAN / GTIN 4007430244451
Număr producător 601536000
L-Număr L01750 379

Descriere

Descriere:

  • Compresor puternic și robust cu curea trapezoidală pentru utilizare solicitantă
  • Acționare cu curea pentru viteze mici și funcționare deosebit de lină
  • Compresor cu piston lubrifiat cu ulei
  • Pentru curent alternativ monofazat
  • Reglabil, presiune de lucru specifică aplicației și o calitate îmbunătățită a aerului datorită reductorului de presiune cu filtru cu manometru și lubrifiant de ceață
  • Demaraj bun la rece datorită presostatului cu supapă de siguranță
  • Manometru suplimentar pentru indicarea presiunii din cazan
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Panou de instrumente cu manometre ușor de citit pentru presiunea boilerului și presiunea de lucru
  • Rotoli mari, cauciucate, pentru un transport confortabil
  • Rotolițe directoare cu frână de blocare pentru o manevrabilitate ridicată
  • Opțiune de derulare a cablului
  • Mâner de tragere lung și ergonomic, cu derulare integrată a cablului
  • Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii

    Conţinut
  • 3 cuplaje universale.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1050 x 410 x 817 mm
  • Capacitate de aspirație: 400 l/min
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 260 l/min
  • Capacitate de umplere: 300 l/min
  • Greutate: 73 kg
  • Lungimea cablului: 1.5 m
  • Dimensiunea cazanului: 50 l
  • Max. Viteză: 1050 /min
  • Max. Presiune: 10 bar
  • Putere nominală de intrare: 2.2 kW
  • Tensiune de rețea: 220 - 240 V
  • Nivelul presiunii sonore: 86 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 86 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 93 dB(A)