Compresor Basic 250-50 W OF

Cod articol: 601535000
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
Tip produs Compresor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601535000
EAN / GTIN 4007430244444
Număr producător 601535000
L-Număr L01750 1079

Descriere

Descriere:

  • Compresor puternic și robust pentru aplicații simple, comerciale
  • Compresor cu piston fără umezeală: transport ușor și întreținere redusă
  • Pentru curent alternativ monofazat
  • Presiune de lucru reglabilă, specifică aplicației, datorită reductorului de presiune cu manometru
  • Debutul de pornire la rece bun datorită presostatului cu supapă de siguranță
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Roți cauciucate, rezistente pentru utilizare mobilă
  • Nu este necesară nicio testare înainte de punerea în funcțiune
  • Măsură suplimentară de presiune pentru afișarea presiunii din cazan
  • Mâner de tragere cauciucat pentru o manevrare confortabilă
  • Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii prin ruginire

    Conţinut
  • Cuplaj rapid universal, mâner de tragere cu acoperire de cauciuc.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 780 x 400 x 625 mm
  • Capacitate de aspirație: 220 l/min
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 100 l/min
  • Capacitate de umplere: 120 l/min
  • Greutate: 29 kg
  • Lungimea cablului: 1.5 m
  • Dimensiunea cazanului: 50 l
  • Max. Viteză: 2850 /min
  • Max. Presiune: 8 bar
  • Putere nominală de intrare: 1.5 kW
  • Nivelul presiunii sonore: 82 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 82 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 97 dB(A)