BSA 18 LED 5000 DUO-S Spot de construcții cu acumulator

Cod articol: 601507850
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
    Tip produs Reflector tip baghetă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 601507850
    EAN / GTIN 4061792236684
    Număr producător 601507850
    L-Număr L01750 120

    Descriere

    Descriere:

    • Lampă pe trepied cu două proiectoare de construcție reglabile individual cu 5000 de lumeni pentru o lumină flexibilă și strălucitoare în întreaga zonă de lucru
    • Iluminare optimă în orice unghi dorit datorită celor două proiectoare rotative și pivotante
    • Tripede stabil cu reglare simplă a înălțimii până la 2 metri pentru o iluminare optimă în orice aplicație
    • În câteva secunde se montează și se pliază proiectorul de construcție
    • Ușor de transportat datorită dimensiunii mici de pliere, mânerul de transport convenabil și greutatea redusă
    • Două niveluri de iluminare pentru o lumină optimă cu o durată de viață maximă a bateriei
    • Durată a bateriei cu putere maximă de iluminare de 25 min. 25 min pe amperiu-oră (Ah), de exemplu, 4 ore cu un pachet de baterii LiHD 18 V/10 Ah sau 8 ore la nivelul de iluminare 1
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18 V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Furnizat
    • fără pachet de baterii, fără încărcător

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Greutate cu acumulator: 5.2 kg
    • Greutate fără acumulator: 4.8 kg
    • Max. Durata de iluminare per încărcare a bateriei: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1,7 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 4,2 h / (ca. 25 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
    • Max. Flux luminos: 5000 lm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături