STA 18 LTX 150 BL Ferăstrău fără fir

Cod articol: 601502850
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601502850
EAN / GTIN 4061792234017
Număr producător 601502850

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău de găurit fără fir STA 18 LTX 150 BL Cutie de carton

Descriere:

  • Bloc de alimentare pentru lucrări solicitante: Ferăstrău cu acumulator cu performanțe maxime de tăiere datorită motorului puternic fără perii și vitezelor constante de cursă sub sarcină
  • Cea mai bună ergonomie în toate pozițiile de lucru și suprafață de prindere moale pentru o manevrare perfectă și o ghidare sigură a fierăstrăului
  • Motor puternic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și performanțe maxime de tăiere
  • . motor pentru progres rapid de lucru și eficiență maximă
  • Metabo Quick pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău cu ejecție automată
  • Ghid adânc al pânzei de ferăstrău pentru tăieri precise
  • Funcție eficientă de suflare a așchiilor pentru o vedere clară a tăieturii
  • Lumină de lucru cu LED integrată, poate fi oprită pentru tăieri de jos fără a fi orbită
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după schimbarea bateriei
  • Durabil datorită designului optim al cutiei de viteze și al motorului și a carcasei robuste din aluminiu turnat sub presiune a cutiei de viteze
  • Opțiune de extracție prin conectarea unui aspirator universal
  • Să taie fără a rupe și fără a deteriora suprafața datorită plăcii de protecție și a apărătorii de așchii
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Scop de livrare:
Bucșă de aspirare, geam de protecție, placă de protecție din plastic, placă de protecție împotriva așchiilor, 3 lame de ferăstrău.

Caracteristică:

  • Nivelul de presiune acustică: 88 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 99 dB(A)
  • Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
  • Scoaterea lemnului: 6,1 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Scoaterea metalului: 5,8 m/s²
  • Tipul de baterie: LiHD
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Adâncimea de tăiere lemn: 150 mm
  • Adâncimea de tăiere metal NF: 35 mm
  • Adâncimea de tăiere tablă de oțel: 10 mm
  • Faza de rotire de la / la: - 45 / + 45 °
  • Niveluri de cursă a pendulului: 4
  • Circulații în gol: 1000 - 3500 rpm
  • Cursă a pânzei de ferăstrău: 26 mm
  • Greutate fără acumulator: 1,9 kg
  • Greutate cu pachet de baterii: 2,5 kg
  • Greutate brută: 2.300 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături