Set de chei combinate 14-pc 5/16-1.1/4″

Cod articol: 6013650
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6013650
EAN / GTIN 4010886601365
Număr producător 6013650
L-Număr L60160 810

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Ferăcută cu grijă și finisată cu măiestrie
Anelă: cu manivelă și înclinată la 10°, cu profil UD pentru o transmitere delicată a forței
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Se pot folosi piulițe sau șuruburi joase sau cu locașuri sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de calitate superioară pentru o utilizare continuă și dură
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Aspect fără strălucire datorită cromării mate

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu