Mănușă de Protection uvex Unigrip 6620 dimensiune 9

Cod articol: 6013503
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Mărimea mănuşilor 9
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6013503
EAN / GTIN 4048612012505
Număr producător 6013503
L-Număr L01690 126

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumire produs: uvex unigrip 6620
  • Tip produs: Mănuși de asamblare
  • Culoare (filtru): Alb/Albastru
  • Finisaj: cu manșetă tricotată
  • Acoperire: năluci din policlorură de vinil (PVC)
  • Mărime: 9
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Material exterior: poliamidă (PA)/coton

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.