3/4″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal 14 mm

Cod articol: 6012M-75 14mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6012M-75 14mm
EAN / GTIN 4991644145317
Număr producător 6012M-75 14mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 75 mm
Dimensiune D2: 35 mm
Lungime: 15,5 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 14 mm
Hexagon extern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături