Descriere:
Proiectare în conformitate cu DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Falsificat cu grijă și finisat profesional
Aring: cu manivelă și înclinat la 10°, cu profil UD pentru o transmisie blândă a puterii
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Dușile sau șuruburile joase sau cu locașuri adâncite pot fi îndepărtate
Fixate cu o șurubelniță. sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi operate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de înaltă calitate pentru o utilizare continuă și dură
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Arboretul de la partea maxilarului întărit de o nervură de forță garantează cupluri maxime
Caracteristică:
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu