Set de chei combinate 11 piese 8-22 mm

Cod articol: 6012250
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6012250
EAN / GTIN 4010886601228
Număr producător 6012250
L-Număr L60160 1192

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Falsificat cu grijă și finisat profesional
Aring: cu manivelă și înclinat la 10°, cu profil UD pentru o transmisie blândă a puterii
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Dușile sau șuruburile joase sau cu locașuri adâncite pot fi îndepărtate
Fixate cu o șurubelniță. sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi operate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de înaltă calitate pentru o utilizare continuă și dură
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Arboretul de la partea maxilarului întărit de o nervură de forță garantează cupluri maxime

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu