WE 17-125 Polizor unghiular RT rapid WE 17-125 Quick RT

Cod articol: 601086000
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 601086000
EAN / GTIN 4007430311641
Număr producător 601086000
L-Număr L01750 172
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Productivitate maximă prin putere bogată la o greutate redusă
  • Ergonomie perfectă prin zona subțire a mânerului pentru control maxim și lucru ușor deasupra capului
  • Motor Metabo Marathon cu sistem nou de răcire și perii de carbon pentru o durată de viață dublă
  • Electronică cu arbore complet Tacho-Constamatic (TC): progres ridicat al lucrului datorită vitezei constante sub sarcină
  • M-Quick-System pentru schimbarea discului fără scule, prin simpla apăsare a unui buton
  • Flanşă de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixată fără răsucire
  • Mâner auxiliar cu vibrații reduse Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatic S-automatic mechanical safety clutch: Minimizează reculul atunci când discul se blochează la cel mai mic nivel de pe piață - pentru protecție maximă a utilizatorului și continuarea rapidă a lucrului
  • Protecție electronică de pornire și repornire ușoară
  • Carcasa cutiei de viteze poate fi montată rotită în trepte de 90° pentru operare cu mâna stângă sau pentru tăiere
  • Perii din carbon pentru protecția motorului

    Conţinut
  • Flanşă de protecție, flanșă de susținere, piuliță de prindere M-Quick, mâner auxiliar Metabo VibraTech (MVT).

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 1070 W
  • Cuplu de torsiune: 3.8 Nm
  • Viteza la sarcină nominală: 11000 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 2.5 kg
  • Circumferința mânerului: 138 mm
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 11000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1750 W
  • Suprafața de măcinare: 6.8 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 92 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 103 dB(A)
  • Ø disc: 125 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 3 m/s²
  • Firul axului: M 14