KS 66 FS Ferăstrău circular portabil

Cod articol: 601066000
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601066000
EAN / GTIN 4061792007475
Număr producător 601066000
L-Număr L01750 60

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular portabil robust, poate fi utilizat direct pe șine de ghidare de la precum Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
  • Rapid, tăieri transversale precise prin simpla cuplare cu o șină de tăiere transversală Metabo KFS (accesoriu)
  • Placă de ghidare ușoară din aluminiu turnat sub presiune
  • Zona mânerului cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Indicator de tăiere ușor vizibil pentru tăierea după o ruptură
  • 0°-. poziția poate fi reajustată pentru o precizie maximă de tăiere
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Bucșa de ejecție a prafului de fierăstrău poate fi rotită și blocată individual pentru fiecare poziție de lucru
  • Ramă de ghidare disponibilă ca accesoriu

    Conţinut
  • Pânză de ferăstrău circular din carbură (24 de dinți), Ghidaj de tăiere, cheie hexagonală.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 840 W
  • Viteza la sarcină nominală: 3800 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 4.9 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 5000 /min
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 50 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 47 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 66 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 61 mm
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1500 W
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 190 x 30 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 95 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 106 dB(A)
  • Interval de pivotare de la/la: ‌ 0 / + 47 °

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături