STB 18 LT 130 Ferăstrău cu clichet fără fir STB 18 LT 130

Cod articol: 601055840
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601055840
EAN / GTIN 4061792258983
Număr producător 601055840

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău cu acumulator STB 18 LT 130 BL metaBOX 145 L

Descriere:

  • Un instrument versatil pentru lucrări de interior și asamblare: Ferăstrău manual fără fir, cu motor puternic fără perii, pentru lucrări rapide, tăieturi precise
  • Cea mai bună ergonomie în toate pozițiile de lucru și suprafață softgrip pentru o manevrare perfectă și o ghidare sigură a fierăstrăului
  • Metabo Quick pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău cu ejecție automată
  • Mâner cu cârlig cu softgrip antiderapant. surface
  • Funcție eficientă de suflare a așchiilor pentru o vizibilitate clară a zonei de tăiere
  • Lumină de lucru LED integrată pentru iluminarea zonei de tăiere
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după schimbarea bateriei
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Amplasament de livrare:
Bucșă de aspirare, sticlă de protecție, placă de protecție din plastic, placă de protecție pentru cipuri

Caracteristică:

  • Nivelul presiunii sonore: 90 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
  • Scoaterea lemnului: 4,9 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Scoaterea metalului: 7,5 m/s²
  • Tipul de acumulator: LiHD
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Adâncimea de tăiere lemn: 130 mm
  • Adâncimea de tăiere metal NF: 35 mm
  • Adâncimea de tăiere tablă de oțel: 10 mm
  • Faza de rotire de la / la: - 45 / + 45 °
  • Niveluri de cursă a pendulului: 4
  • Circulații în gol: 3500 rpm
  • Cursă a pânzei de ferăstrău: 22 mm
  • Greutate fără acumulator: 1,5 kg
  • Greutate cu pachet de baterii: 2 kg
  • Greutate brută: 4,060 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.