STEB 65 Quick Fierăstrău vertical

Cod articol: 601030500
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
    Tip produs Ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 601030500
    EAN / GTIN 4007430289056
    Număr producător 601030500

    Descriere

    Descriere:

    • Metabo Quick pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău
    • Mâner cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
    • Electronică Vario (V) pentru lucrul cu curse specifice materialelor
    • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
    • Funcție de suflare a piticului pentru o vedere clară a punctului de tăiere

      Instrument de livrare
    • Gahar de protecție, pânză de ferăstrău pentru lemn, pânză de ferăstrău pentru metal, cheie hexagonală, carcasă de plastic.

    Caracteristică:

    • Puterea de ieșire: 230 W
    • Greutate fără cablu de rețea: 1.9 kg
    • Viteza cursei la mers în gol: 600 - 3000 /min
    • Lungimea cablului: 2.5 m
    • Incertitudine K: 3 m/s²
    • Putere nominală de intrare: 450 W
    • Cursă pendulară: 4
    • Cursa pânzei de ferăstrău: 18 mm
    • Tăierea lemnului: 11 m/s²
    • Tăierea metalului: 8 m/s²
    • Nivelul presiunii sonore: 85 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
    • Adâncimea de tăiere a lemnului: 65 mm
    • Adâncimea de tăiere a metalelor neferoase: 18 mm
    • Adâncimea de tăiere a tablei de oțel: 6 mm
    • Interval de pivotare de la/la: - 45 / + 45 °

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături