Descriere:
Proiectare în conformitate cu DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Falsificat cu grijă și finisat profesional
Anel: cu manivelă și înclinat la 10°, cu 12 colțuri
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Dubloanele sau șuruburile adânc zburătoare sau cu locașuri adâncite pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă și dură
Caracteristică:
- Lungime totală [mm]: 280 mm
- Greutate [lbs]: 0,600 lbs
- Conţinut (nr. de bucăți): 1 buc.
- Lățimea capului 1 [mm]: 30,2 mm
- Lățimea capului 2 [mm]: 45,8 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 14,5 mm
- Înălțimea capului 2 [mm]: 8,7 mm
- Înălțimea capului 1: 26 mm