Set de chei combinate

Cod articol: 600SPC/16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600SPC/16
EAN / GTIN 4000896186235
Număr producător 600SPC/16
L-Număr L60140 3461

Descriere

Descriere:

  • Până la 70 % peste DIN
  • Capete subţiri
  • Cu profil dublu-T
  • Cap de cheie inelară înclinat la 15°
  • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
  • DIN 3113 Formă A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: ∙ 7 – 24
  • Greutate netă (kg): 2.2 kg
  • Număr unelte: 16

Livrare:

  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături