Cheie combinată

Cod articol: 600NA-5/8
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600NA-5/8
EAN / GTIN 4000896023561
Număr producător 600NA-5/8
L-Număr L60140 1569

Descriere

Descriere:

  • Variantă lungă, suplă
  • Capete subţiri
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
  • Cap de cheie inelară înclinat la 15°
  • Dimensiuni americane
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: ∙ 5/8 ″
  • Dimensiuni / lungime: 230 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături