Cheie combinată

Cod articol: 600N-34
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600N-34
EAN / GTIN 4000896023257
Număr producător 600N-34
L-Număr L60140 591

Descriere

Descriere:

  • Variantă lungă, suplă
  • Capete subţiri
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
  • Cap de cheie inelară înclinat la 15°
  • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
  • DIN 3113 Formă A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 34 mm
  • Dimensiuni / lungime: 432 mm
  • Greutate netă (kg): 0.76 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături