Cheie combinată

Cod articol: 600N-29
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 600N-29
    EAN / GTIN 4000896023226
    Număr producător 600N-29
    L-Număr L60140 588

    Descriere

    Descriere:

    • Variantă lungă, suplă
    • Capete subţiri
    • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
    • Cap de cheie inelară înclinat la 15°
    • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
    • DIN 3113 Formă A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made in Germany
    • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
    • Lățime cheie: 29 mm
    • Dimensiuni / lungime: 380 mm
    • Greutate netă (kg): 0.54 kg
    În afara seriei DIN

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături