{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 23 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 328 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 9,5 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Inel cotit | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 600N-23 | |
EAN / GTIN | 4000896023165 | |
Număr producător | 600N-23 | |
L-Număr | L60140 584 |