Cheie combinată ∙ extra lungă ∙ cu design subțire

Cod articol: 600LG-19
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600LG-19
EAN / GTIN 4000896198245
Număr producător 600LG-19
L-Număr L60140 4281

Descriere

Descriere:

  • Posibilitate de solicitare de două ori mai mare decât DIN
  • Cu minim 25 % mai lungă decât o cheie standard comparabilă – pentru transmiterea unor forțe mai mari
  • Acces mai bun la îmbinările filetate îngropate
  • Tijă cu profil dublu T extra-stabil
    variantă constructivă subțire
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 19 mm
  • Dimensiuni / lungime: 335 mm
  • Un moment de rotaţie mai ridicat datorită mânerului lung
    înseamnă: Mai multă putere - Mai puţină forţă
    - Un moment de rotaţie ridicat cu aceeaşi aplicare de forţă
    - Mai puţină aplicare de forţă la acelaşi moment de rotaţie, datorită braţului de pârghie lung
  • Experiență HAZET îndelungată de peste 100 de ani în design-ul și fabricarea cheilor
  • Forjat în matriţe dezvoltate şi produse de noi
  • Calitatea ridicată în ceea ce privește design-ul, producția precum și materialele utilizate la toate cheile HAZET oferă utilizatorului siguranță sporită și protecție împotriva rănirilor. Cu alte cuvinte: înainte ca o cheie HAZET să se rupă, ceea ce oricum este puțin probabil să se întâmple, aceasta se curbează mai întâi şi „semnalizează” utilizatorului că este clar suprasolicitată!

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături