Treaptă peste a doua balustradă de 45° 10 trepte

Cod articol: 600980
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Portsculă combi pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600980
EAN / GTIN 4031405009806
Număr producător 600980
L-Număr L90110 1076

Descriere

Descriere:

  • Punte fixă din aluminiu cu o înclinare de 45°
  • Lățimi treaptă și platformă: 600, 800 și 1.000 mm
  • Adâncime pas: 225 mm
  • Lungime platformă: 460 mm
  • Ultimii pași sunt montați la aceeași înălțime ca platforma
  • Versiunile de scară și platformă sunt standard în caneluri de aluminiu (R 9), disponibile opțional și cu alte acoperiri
  • Balustradă și balustradă cu o singură față Ø 40 mm cu elemente de conectare cu șuruburi (înălțime: 1.100 mm) ca standard
  • A doua balustradă opțională (necesară pentru distanța peretelui > 120 mm în conformitate cu din EN ISO 14122-3)
  • Capetele inferioare ale barei de legătură cu unghiuri de bază robuste pentru montarea pe podea
  • Sarcină maximă: 1,5 kN/m2, sarcină treaptă 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Asamblare ușoară prin livrare în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de asamblare
  • Observație: Fitingurile standard sunt realizate din oțel galvanizat, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior. Pentru un cost suplimentar, acestea pot fi, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber

Caracteristică:

  • Lăţime: 50 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 10 trepte