MARTOR Blade TRAPEZKLINGE 60095 , 10 în ambalaj transparent

Cod articol: 60095.70
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 60095.70
EAN / GTIN 4002632802935
Număr producător 60095.70
L-Număr L60170 878

Descriere

Descriere:

lamă trapezoidală nu 60095 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are două muchii de tăiere consecutive pentru utilizare mai lungă. Lama are o lungime de 40,0 mm, o lățime de 19 mm și o grosime de 0,63 mm. Tăierea largă facilitează tăierea, vârfurile rotunjite sporesc siguranța.

lamă trapezoidală nu 60095 se află în ambalajul transparent de 10 de bucăți sub numărul de ordine 60095,70. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUPRO 625.
    Tăiere:
    Tăiere largă
  • Fațete lamă:
    de 2 ori
  • Caracteristică de siguranță:
    Vârfuri rotunjite
  • Caracteristicile lamei:
    lamă utilizabilă cu 2 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Forma lamei lamă trapezoidală rotunjită
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Metal detectabil: Da
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Tăiere largă
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Vârfuri rotunjite
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 2 pliere utilizabilă