MARTOR BLADE INDUSTRIAL 60092 , Dispenser de siguranță 10 în 10 în siguranță

Cod articol: 60092.66
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 60092.66
EAN / GTIN 4002632800696
Număr producător 60092.66
L-Număr L60170 852

Descriere

Descriere:

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 60092 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțită și are patru muchii de tăiere utilizabile succesive pentru un timp de funcționare deosebit de lung. Vârfurile rotunjite vă sporesc siguranța. Lama are o lungime de 26 mm, o lățime de 18,5 mm și o grosime de 0,40 mm.

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 60092 este disponibil sub numărul de comandă 60092,66 în dozatorul de siguranță de 10 de bucăți. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    de 1 ori
  • Caracteristică de siguranță:
    Vârfuri rotunjite
  • Caracteristicile lamei:
    lamă utilizabilă cu 4 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă dreptunghiulară
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 1 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Vârfuri rotunjite
  • Număr de muchii de tăiere: 2
  • Muchii ascuțite: 4 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii