Pas peste 60° lățimea pasului 600 mm 4 trepte

Cod articol: 600904
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Depăşire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 600904
    EAN / GTIN 4031405009042
    Număr producător 600904

    Descriere

    Descriere:

    • Punte fixă din aluminiu cu o înclinare de 60°
    • Lățimea treptei și a platformei: 600 mm
    • Lungime platformă: 460 mm
    • Ultimii pași (adâncime: 225 mm) montat la aceeași înălțime cu platforma (suprafața totală a benzii de rulare: 910 mm)
    • Versiunile de scară și platformă sunt standard în caneluri de aluminiu (R 9), disponibile opțional și cu alte acoperiri
    • Balustradă și balustradă cu o singură față Ø 40 mm cu elemente de conectare cu șuruburi (înălțime: 1.100 mm) ca standard
    • A doua balustradă conform din EN ISO 14122-3 este necesară și disponibilă la un cost suplimentar
    • Capetele inferioare ale barei de legătură cu unghiuri de bază robuste pentru montarea pe podea
    • Asamblare ușoară prin livrare în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de asamblare
    • Sarcină maximă: 1,5 kN/m2, sarcină treaptă 150 kg, sarcină totală 300 kg
    • Observație: Fitingurile standard sunt realizate din oțel galvanizat, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior. Pentru un cost suplimentar, acestea pot fi, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 2082 mm
    • Lățime exterioară: 750 mm
    • Tipul construcției: 60°
    • Pardoseli: Aluminiu sub formă de tuburi
    • Înălţime: 2205 mm
    • Înălțime clară: 930 mm
    • Lumină cu platformă largă: 741 mm
    • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Număr de trepte/trepte: 4 trepte
    • Adâncime treaptă/treaptă: 225 mm
    • Lățimea treptei: 600 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături