KHE 2860 Ciocan combinat rapid

Cod articol: 600878500
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
    Tip produs Ciocan combinat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 600878500
    EAN / GTIN 4007430306609
    Număr producător 600878500

    Descriere

    Descriere:

    • Ciocan combinat cu 3 funcții: Ciocan de găurit, găurire și dăltuire
    • Metabo Quick: Schimbare rapidă între mandrină de ciocan SDS-Plus și mandrină de găurire rapidă pentru găurire în lemn și metal
    • Ergonomie perfectă datorită centrului de greutate aproape de mână și conturului optimizat al mânerului
    • Interuptor de comutare montat în partea inferioară, protejat împotriva deteriorării și a prafului
    • Electronică Vario (V) pentru lucrul la viteze specifice materialului
    • Motoretabo Marathon cu protecție împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
    • Mecanism de impact de înaltă performanță montat cu precizie într-o carcasă din aliaj de aluminiu: durabil și robust
    • Metabo S-automatic safety clutch: decuplarea mecanică a acționării atunci când burghiul este blocat, pentru o muncă sigură
    • Interuptor cu blocare pentru o muncă comodă în utilizare continuă
    • Manșon cu bilă de protecție a cablului pentru o libertate optimă de mișcare în timpul lucrului
    • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

      Conţinut
    • Mandrină pentru scule cu capăt de inserție SDS-plus, mandrină de găurit cu acțiune rapidă pentru scule cu tijă cilindrică, mâner suplimentar cauciucat, opritor de adâncime a burghiului, metaBOX 145 L

    Caracteristică:

    • Ø de găurire a betonului cu burghie cu ciocanul: 28 mm
    • Perforați-Ø zidărie cu burghie de găurit: 68 mm
    • Ø de găurire oțel: 13 mm
    • Ø de găurire lemn moale: 32 mm
    • Viteza la sarcină nominală: 870 /min
    • Greutate fără cablu de rețea: 3.1 kg
    • Ciocan de găurit beton: 12.9 m/s²
    • Lungimea cablului: 4 m
    • Viteza fără sarcină: 0 - 1150 /min
    • Max. Energie de impact unică (EPTA): 3.2 J
    • Max. număr de lovituri: 4400 /min
    • Șlefuire: 8.5 m/s²
    • Incertitudine K: 1.5 m/s²
    • Incertitudine K: 2.4 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Putere nominală de intrare: 880 W
    • Nivelul presiunii sonore: 89 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 99 dB(A)
    • Diametrul gâtului de prindere: 50 mm
    • Suport de scule: SDS-plus