Mănușă de Protection uvex phynomic C3 Size 8

Cod articol: 6008008
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Mărimea mănuşilor 8
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Identificare și clasificare

Cod articol 6008008
EAN / GTIN 4048612043493
Număr producător 6008008
L-Număr L01690 73
Producător Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumire produs: uvex phynomic C3
  • Tip produs: Mănuși de protecție împotriva tăieturilor
  • Culoare (filtru): albastru/gri
  • Finisaj: cu manșetă tricotată
  • Acoperire: spumă de polimer Aqua
  • Mărime: 8
  • Reutilizabil: Reutilizabil (R)
  • Material exterior: poliamidă (PA)/elastan/polietilenă de înaltă performanță (HPPE)/fibre de sticlă