Compresor cu acumulator AK 18 Multi

Cod articol: 600794850
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
Tip produs Compresor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600794850
EAN / GTIN 4061792247161
Număr producător 600794850
L-Număr L01750 1028

Descriere

Descriere:

  • Compresor cu baterie multifuncțional, versatil pentru umflarea anvelopelor, mingilor, saltelelor gonflabile și multe altele
  • Funcția de presiune ridicată pentru umflarea convenabilă a anvelopelor de mașină și de bicicletă
  • Funcția de volum pentru umflarea și dezumflarea rapidă a produselor gonflabile, cum ar fi patul de oaspeți, saltelele gonflabile și accesoriile pentru piscină
  • Un afișaj mare, cu contrast ridicat, arată funcția selectată, presiunea curentă și presiunea țintă setată
  • Presiunea poate fi afișată în bar, psi și kPa
  • Închidere automată atunci când este atinsă presiunea țintă setată
  • Lumină LED pentru a ilumina zona de utilizare în întuneric sau în condiții de vizibilitate redusă
  • Funcționează cu baterii de 18 V sau, alternativ, prin intermediul unui cablu auto de 12 V
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Furtun de volum cu 2 adaptoare, adaptor universal de înaltă presiune, adaptor de înaltă presiune pentru supapă de bicicletă, ac de umplere cu bilă, cablu auto de 12V, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Greutate fără acumulator: 2.6 kg
  • Greutate brută: 3.260 kg
  • Greutate cu acumulator: 3.6 kg
  • Max. Presiune: 11 bar
  • Capacitate de umplere: 16 l/min
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Lungimea furtunului de volum: 490 mm
  • Lungimea furtunului de înaltă presiune: 1200 mm
  • Tip de acumulator: Li-Power / LiHD