MKS 18 LTX 58 Ferăstrău circular manual pentru metal cu acumulator

Cod articol: 600771840
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600771840
EAN / GTIN 4061792000544
Număr producător 600771840

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău manual puternic, cu acumulator, pentru metal, cu cutie de colectare a așchiilor pentru tăierea la rece a metalelor. Compatibil cu șinele de ghidare.
  • Tăiere rapidă și precisă a țevilor, profilelor, conductelor, grilelor și foilor metalice. Fără scântei și fără bavuri.
  • Cu cutie de colectare a așchiilor pentru un mediu de lucru curat
  • Fierăstrău robust cu capac de protecție din aluminiu turnat sub presiune și placă de bază din oțel inoxidabil
  • Greutate redusă și compact, design ergonomic
  • Fereastră de vizualizare în capota de protecție pentru o tăiere exactă
  • Reglare treptată și fără scule a adâncimii de tăiere în funcție de scara în mm și inch
  • Schimbare comodă a pânzei de ferăstrău datorită blocării axului
  • Freină de ieșire pentru cea mai mare siguranță datorită opririi rapide a pânzei de ferăstrău (< 1 sec)
  • Tăieri drepte exacte ale grilelor metalice, oțel și tablă profilată cu șină de ghidare (accesoriu)
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău circular din carbură de tungsten pentru metal (40 de dinți), ghidaj de tăiere longitudinală, cheie hexagonală, adaptor pentru șină de ghidare, metaBOX 340, fără acumulator, fără încărcător de acumulator.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 3.7 kg
  • Greutate fără acumulator: 2.8 kg
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 31 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 58 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 165 x 20 mm
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 2.5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 97 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 108 dB(A)
  • Adâncime de tăiere reglabilă: 0 - 58 mm