Descriere:
Design bazat pe DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Cu aceleași dimensiuni de chei
Oțel cu crom vanadiu 31CrV3, cromat
Suprafață mată, fără reflexii
Cu grijă forjată și finisată profesional
Anelă: cu manivelă și înclinată la 10°, cu profil UD pentru o transmisie delicată a puterii, de la SW 1. Inel cu 12 fețe de 3/8″
Bucsa: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Canonul subțire de pe partea gurii, întărit de nervura de forță, garantează cupluri maxime
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Pușile sau șuruburile adânci sau cu locașuri adâncite sau adâncite pot fi operate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de calitate superioară pentru utilizare continuă și dură.
Caracteristică:
- Lățimea totală [mm]: 95 mm
- Înălțime totală [mm]: 50 mm
- Lungime totală [mm]: 550 mm
- Greutate [lb]: 4,120 lbs
- Lățimea capului 1 [mm]: 68,0 mm
- Lățimea capului 2 [mm]: 95,5 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 27,5 mm
- Înălțimea capului 2 [mm]: 15 mm
- Înălțime de decalaj 1: 53 mm
- Material: 31CrV3
- Poziția gurii 1: 15°
- Suprafață: cromat
- Manivelă inelară: 10°
- Profilul inelului: 12 margini
- Lățimea pe laturi 1 [AF]: 1.13/16″
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu