Scară cu platformă, mobilă 60° Lățimea treptei 1000 mm 14 trepte

Cod articol: 600754
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Treaptă platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 600754
Copiaţi
EAN / GTIN 4031405007543
Copiaţi
Număr producător 600754
Copiaţi
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară cu platformă mobilă din aluminiu, cu înclinare la 60°
  • Lățimea treptei și a platformei: 1.000 mm
  • Lungime platformă: 460 mm
  • Ultimul nivel (adâncime: 225 mm) montat la aceeași înălțime cu platforma (suprafața totală a benzii de rulare: 685 mm)
  • Versiunile de scară și platformă sunt standard în caneluri de aluminiu (R 9), disponibile opțional și cu alte acoperiri
  • Balustradă pe ambele părți și balustradă platformă cu 3 laturi Ø 40 mm cu elemente de conectare cu șuruburi ca standard (înălțimea balustradei: 1.100 mm)
  • Două role pivotante de Ø 100 mm pe secțiunea de alpinism și două role fixe de Ø 125 mm ca dispozitiv de aterizare transversal pe secțiunea de sprijin garantează o mișcare ușoară dintr-un loc în altul, în timp ce dulapurile integrate (oprire totală) asigură un suport sigur
  • Asamblare ușoară prin livrare în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de asamblare
  • Sarcină maximă: 1,5 kN/m2, sarcină treaptă 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Observație: Fitingurile standard sunt realizate din oțel galvanizat, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior. Pentru un cost suplimentar, acestea pot fi, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 2670 mm
  • Tipul construcției: 60°
  • Tipul construcției: 60°
  • Pardoseli: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lățime șasiu: 1800 mm
  • Înălţime: 4510 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime verticală: 3400 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: nu
  • Număr de trepte/trepte: 14 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 225 mm
  • Lățimea treptei: 1000 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături