SBE 650 Mașină de găurit cu percuție cu impulsuri

Cod articol: 600743500
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
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600743500
EAN / GTIN 4061792201613
Număr producător 600743500
L-Număr L01750 528

Descriere

Descriere:

  • Vario (V)-electronică pentru lucrul la viteze specifice materialului
  • Rolă de reglare pentru preselectarea vitezei
  • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurirea punctuală pe suprafețe netede
  • Rotație pe dreapta
  • Mod de rotație
  • Mandrină cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină de găurit

    Dispozitiv de livrare
  • Mandrină rapidă Futuro Plus, mâner suplimentar, opritor de adâncime a burghiului, cutie de plastic.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 320 W
  • Perforarea metalului: 5.8 m/s²
  • Mandrină de găurit Tip de prindere: Mandrină de găurit fără cheie
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Ø de găurire beton: 14 mm
  • Perforare Ø zidărie: 16 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 30 mm
  • Ax de găurire cu hexagonală: 6.35 mm
  • Filet pentru axul burghiului: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Viteza la sarcină nominală: 1500 /min
  • Angrenaje: 1
  • Greutate fără cablu de rețea: 1.8 kg
  • Lungimea cablului: 2.5 m
  • Max. Cuplu de torsiune: 10 Nm
  • Max. număr de lovituri: 44800 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 91 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 102 dB(A)
  • Beton de găurire cu impact: 24.4 m/s²
  • Diametrul gâtului de prindere: 43 mm