SBE 650 Set burghiu cu percuție

Cod articol: 600742710
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
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600742710
EAN / GTIN 4061792249561
Număr producător 600742710
L-Număr L01750 1667

Descriere

Execuţie:

Mașină de găurit cu percuție SBE 650 Set cu atelier mobil de 78 de piese; geantă de transport din plastic

Descriere:

  • Atelier mobil (set de 78 de piese): 5 burghie pentru lemn (4/5/6/6/8/10mm), 5 burghie pentru zidărie (5/6/7/7/8/10mm), 14 burghie HSS (1,5/1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6/6,5mm), 20 de burghie pentru șurubelnițe cu lungimea de 25mm (PH1/PH2/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 biți de șurubelniță cu lungimea de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 biți de șurubelniță cu lungimea de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), suport pentru biți (60 mm), 8 chei de soclu (6/7/8/9/9/10/10/11/12/13mm), șubler din lemn (12,7mm), știft de centrare (5x100mm), cuțit de tăiat cu 2 lame de rezervă, bandă de măsurat (3m/10″), creion (HB)
  • Electronică Vario (V) pentru lucrul cu viteze specifice materialului
  • Roată de reglare pentru preselectarea vitezei
  • Rotație dreapta/stânga
  • Fusul cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină de găurit
Echipa de livrare:
Bucșă de găurit cu acțiune rapidă Futuro Plus, mâner suplimentar, opritor de adâncime de găurire, cutie de plastic, set de accesorii.

Caracteristică:

  • Nivelul de presiune acustică: 91 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 102 dB(A)
  • Incertitudinea de măsurare K: 3 dB(A)
  • Perforare în metal: 5,8 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Perforare cu impact în beton: 24. 4 m/s²
  • Putere nominală de intrare: 650 W
  • Putere de ieșire: 320 W
  • Cuplaj maxim: 10 Nm
  • Drill-Ø zidărie: 16 mm
  • Drill-Ø beton: 14 mm
  • Drill-Ø oțel: 13 mm
  • Drill-Ø lemn moale: 30 mm
  • Viteza la sarcină nominală: 1500 rpm
  • Rată maximă de impact: 44800 bpm
  • Multiplicator: 1
  • Capacitate de găurire: 1,5 - 13 mm
  • Diametru guler: 43 mm
  • Fusul de găurire cu locaș hexagonal: 6,35 mm
  • Filetul axului de găurire: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Tip de prindere a locașului: Mandrină fără cheie
  • Greutate (fără cablu de alimentare): 1,8 kg
  • Lungime cablu: 2,5 m
  • Greutate brută: 5,456 kg