SBE 650 Mașină de găurit cu percuție

Cod articol: 600742500
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
    Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 600742500
    EAN / GTIN 4061792201422
    Număr producător 600742500
    L-Număr L01750 1450

    Descriere

    Descriere:

    • Electronică Vario (V) pentru lucrul la viteze specifice materialului
    • Rotorul de reglare pentru preselecția vitezei
    • Rotație dreapta/stânga
    • Mandrină cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină de găurit

      Conţinut
    • Mandrină de găurit rapidă Futuro Plus, mâner suplimentar, opritor de adâncime a burghiului, cutie de plastic

    Caracteristică:

    • Puterea de ieșire: 320 W
    • Perforarea metalului: 5.8 m/s²
    • Mandrină de găurit Tip de prindere: Mandrină de găurit fără cheie
    • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
    • Ø de găurire beton: 14 mm
    • Perforare Ø zidărie: 16 mm
    • Ø de găurire oțel: 13 mm
    • Ø de găurire lemn moale: 30 mm
    • Ax de găurire cu hexagonală: 6.35 mm
    • Filet pentru axul burghiului: 1/2 ″ - 20 UNF
    • Viteza la sarcină nominală: 1500 /min
    • Angrenaje: 1
    • Greutate fără cablu de rețea: 1.8 kg
    • Lungimea cablului: 2.5 m
    • Max. Cuplu de torsiune: 10 Nm
    • Max. număr de lovituri: 44800 /min
    • Incertitudine K: 1.5 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Putere nominală de intrare: 650 W
    • Nivelul presiunii sonore: 91 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 102 dB(A)
    • Beton de găurire cu impact: 24.4 m/s²
    • Diametrul gâtului de prindere: 43 mm