Mașină de frezat OFE 738; motor de frezat și rectificat

Cod articol: 600738000
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
Cod articol 600738000
EAN / GTIN 4007430088109
Număr producător 600738000
L-Număr L01750 996

Descriere

Descriere:

  • Ghidaj pe 2 coloane stabil și rezistent la torsiune pentru precizie maximă
  • Colete înlocuibile călite și rectificate pentru o concentricitate precisă a sculei
  • Blocare a axului pentru schimbarea ușoară a frezei
  • Motoretabo Marathon cu protecție brevetată împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
  • Electronică cu arbore complet Vario-Constamatic (VC) pentru lucrul la viteze specifice materialului, care rămân aproape constante sub sarcină
  • Rolă de reglare pentru preselectarea vitezei
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Întreruperea electronică de siguranță a motorului atunci când scula de inserție este blocată, pentru o muncă sigură
  • Placă de bază din aluminiu turnat sub presiune, cu acoperire pentru o alunecare ușoară
  • Perii de carbon tăiate pentru a proteja motorul
  • Cu placa intermediară poate fi utilizat și pe șina de ghidare (accesoriu)
  • Montarea cu baionetă a motorului în dispozitivul de frezare, prin urmare, potrivit pentru lucrul cu arbori flexibili
  • Posibilitatea de aspirare prin conectarea unui aspirator universal

    Conţinut
  • Oprire paralelă, piesă de conectare a aspirației, cheie

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 430 W
  • Viteza la sarcină nominală: 24000 /min
  • Frezare MDF: 6 m/s²
  • Greutate fără cablu de rețea: 3 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 13000 - 34000 /min
  • Max. Înălțime de ridicare: 50 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 710 W
  • Nivelul presiunii sonore: 83 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 94 dB(A)
  • Orificiu de prindere a colierului: 8 mm