Scară cu platformă mobilă 60° lățimea benzii de rulare 800 mm 7 trepte

Cod articol: 600727
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Treaptă platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600727
EAN / GTIN 4031405931992
Număr producător 600727
L-Număr L90110 1256

Descriere

Descriere:

  • Scară cu platformă mobilă din aluminiu, cu înclinare la 60°
  • Lățimea treptei și a platformei: 800 mm
  • Lungime platformă: 460 mm
  • Ultimul nivel (adâncime: 225 mm) montat la aceeași înălțime cu platforma (suprafața totală a benzii de rulare: 685 mm)
  • Versiunile de scară și platformă sunt standard în caneluri de aluminiu (R 9), disponibile opțional și cu alte acoperiri
  • Balustradă pe ambele părți și balustradă platformă cu 3 laturi Ø 40 mm cu elemente de conectare cu șuruburi ca standard (înălțimea balustradei: 1.100 mm)
  • Două role pivotante de Ø 100 mm pe secțiunea de alpinism și două role fixe de Ø 125 mm ca dispozitiv de aterizare transversal pe secțiunea de sprijin garantează o mișcare ușoară dintr-un loc în altul, în timp ce dulapurile integrate (oprire totală) asigură un suport sigur
  • Asamblare ușoară prin livrare în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de asamblare
  • Sarcină maximă: 1,5 kN/m2, sarcină treaptă 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Observație: Fitingurile standard sunt realizate din oțel galvanizat, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior. Pentru un cost suplimentar, acestea pot fi, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 1740 mm
  • Tipul construcției: 60°
  • Tipul construcției: 60°
  • Pardoseli: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lățime șasiu: 1000 mm
  • Înălţime: 2800 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime verticală: 1690 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: nu
  • Număr de trepte/trepte: 7 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 225 mm
  • Lățimea treptei: 800 mm