TS 254 Ferăstrău circular de masă

Cod articol: 600668000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600668000
EAN / GTIN 4007430214188
Număr producător 600668000

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău de masă extrem de ușor, cu funcție de cărucior pentru mai multă mobilitate pe șantier
  • Bază integrată din aluminiu turnat sub presiune robust (patentată): Se pliază în câteva secunde
  • , cu un suport sigur
  • Mult compact atunci când cadrul inferior este pliat pentru un transport convenabil și o depozitare care economisește spațiu
  • A doua înălțime de lucru pentru tăierea cu ferăstrăul aproape de sol
  • Construcție cu cadru tubular rigid la torsiune pentru cele mai dure cerințe pe șantier și la montaj
  • . șantier de construcții și asamblare
  • Cablurile și toate accesoriile pot fi depozitate pe carcasă pentru transport
  • Motor puternic cu protecție electronică la suprasarcină
  • Fermă motor pentru oprirea rapidă a pânzei de ferăstrău în 3 secunde
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Pornire lină pentru o durată de viață lungă a motorului și a cutiei de viteze
  • Grilaj de rip precis cu prindere dublă și fixare rapidă
  • Înclinare exactă a pânzei de ferăstrău prin intermediul ghidajului cu jantă dințată
  • Reinițializare automată la 0-. 45° după tăierea inferioară
  • Schimbare ușoară a pânzei de ferăstrău prin blocarea axului
  • Calea de despicare poate fi retrasă fără unelte pentru tăieri ascunse și transport
  • Precizie, extensie telescopică a mesei pentru o suprafață de sprijin foarte mare

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău cu carbură cu dinți interschimbabili (40 de dinți), cadru de bază, anvelope din cauciuc dur, gard de tăiere în lungime, gard unghiular, extensie de masă, extensie de masă, extensie de masă (dreapta), depozit de pânze de ferăstrău, macetă de împingere

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 740 x 750 x 355 mm
  • Înălțime de lucru: 850 / 355 mm
  • Greutate: 33.4 kg
  • Lungimea cablului: 3.1 m
  • Viteza fără sarcină: 4200 /min
  • Max. Suprafața de sprijin: 970 x 995 mm
  • Max. Lățimea materialului la gardul de tăiere transversală: 200 mm
  • Max. Lățimea de tăiere la gardul de tăiere: 630 mm
  • Max. Înălțime de tăiere 90/45: 87 / 54 mm
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare S1 100%: 1700 W
  • Puterea nominală de intrare S6 20%: 2000 W
  • Tensiune de rețea: 220 - 240 V
  • Pânza de ferăstrău: 254 x 30 mm
  • Intervalul de înclinare a pânzei de ferăstrău: -1.5 - 46.5 °
  • Nivelul presiunii sonore: 99 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 112 dB(A)
  • Viteza de tăiere: 56 m/s
  • Înălțime de tăiere: 0 - 87 mm