Mănușă de Protection uvex phynomic Wet Size 11

Cod articol: 6006011
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Mărimea mănuşilor 11
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6006011
EAN / GTIN 4048612033340
Număr producător 6006011
L-Număr L01690 118

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: mănușă de protecție
  • Denumire produs: uvex phynomic wet
  • Tip produs: mănuși de asamblare
  • Culoare (filtru): albastru/negru
  • Finisaj: cu manșetă tricotată
  • Acoperire: spumă polimerică aqua
  • Mărime: 11
  • Reutilizabil: Reutilizabil (R)
  • Material superior: poliamidă (PA)/elastan