Scări cu platformă de 60° a doua balustradă 11 Trepte cu înclinare de 60° înclinare

Cod articol: 600591
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Treaptă platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600591
EAN / GTIN 4031405933934
Număr producător 600591
L-Număr L90110 1287

Descriere

Descriere:

  • Scară fixă cu platformă din aluminiu cu înclinare de 60°
  • Lățimi treaptă și platformă: 600, 800 și 1.000 mm
  • Adâncime pas: 225 mm
  • Lungime platformă: 660 mm
  • Ultimul pas este montat la aceeași înălțime ca platforma
  • Versiunile de scară și platformă sunt standard în caneluri de aluminiu (R 9), disponibile opțional și cu alte acoperiri
  • Balustradă și balustradă cu o singură față Ø 40 mm cu elemente de conectare cu șuruburi (înălțime: 1.100 mm) ca standard
  • A doua balustradă conform din EN ISO 14122-3 este necesară și disponibilă la un cost suplimentar
  • Balustrada frontală este disponibilă la un cost suplimentar
  • Asamblare ușoară prin livrare în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de asamblare
  • Sarcină maximă: 1,5 kN/m2, sarcină treaptă 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Pentru scări cu înălțime verticală de la 3.000 mm, este necesară o platformă intermediară (la un cost suplimentar)
  • Dacă nu există suprafețe de contact sau elemente de fixare la fața locului, fixarea trebuie făcută printr-o consolă triunghiulară
  • Observație: Fitingurile standard sunt realizate din oțel galvanizat, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior. Pentru un cost suplimentar, acestea pot fi, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber

Caracteristică:

  • Lăţime: 50
  • Diametru: 40 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 11 trepte