WE 17-125 Polizor unghiular rapid WE 17-125 Quick

Cod articol: 600515000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 600515000
EAN / GTIN 4007430296191
Număr producător 600515000
L-Număr L01750 753
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Productivitate maximă: 1. Polizor unghiular de 700 wați cu puterea unui polizor mare și manevrabilitatea unui polizor mic pentru cea mai rapidă îndepărtare a materialului în aplicațiile industriale
  • Viață mai lungă, mai multă putere: motorul Metabo Marathon cu protecție brevetată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare și cuplu cu 50% mai mare
  • Electronică cu arbore complet Tacho-Constamatic (TC): progres ridicat al lucrului datorită vitezei constante sub sarcină
  • Schimbare rapidă a discului, fără scule, prin simpla apăsare a unui buton, cu sistemul Metabo M-Quick
  • Flanşă de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixată fără a se răsuci
  • Mâner auxiliar cu vibrații reduse Metabo VibraTech (MVT)
  • Ambreiaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: Minimizează reculul atunci când discul se blochează la cel mai mic nivel de pe piață - pentru protecție maximă a utilizatorului și continuarea rapidă a lucrului
  • Protecție electronică la suprasarcină, Protecție la pornire și repornire soft
  • Carcasa de transmisie poate fi montată rotită în trepte de 90° pentru operare cu mâna stângă sau pentru tăiere
  • Peștele de carbon tăiate pentru a proteja motorul

    Conţinut
  • Flanşă de protecție, flanșă de susținere, piuliță de prindere M-Quick, mâner auxiliar Metabo VibraTech (MVT).

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 1040 W
  • Cuplu de torsiune: 3.7 Nm
  • Viteza la sarcină nominală: 11000 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 2.5 kg
  • Circumferința mânerului: 206 mm
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 11000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1700 W
  • Suprafața de măcinare: 6 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 93 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 104 dB(A)
  • Ø disc: 125 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 3.6 m/s²
  • Firul axului: M 14